Waga sprężynowa, funkcja Peak HOLD 10 mN

Nr art.: 546-133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał obudowy
listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie
haki
Min. zakres pomiarowy
0,01 N
Maks. zakres pomiarowy
0,1 N
Czytelność
0,005 N
Rodzaj produktu
waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia
Newton
Technika pomiarowa
analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-133
EAN / GTIN 4946368362649
Numer producenta 546-133
Numer L L40010 9131
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-123
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0,01-0,1
  • wartość podziałki skali: 5 mN

W dostawie:

In a box