• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Balance à ressort, Peak Hold 10mN-100mN, graduation 5mN

Réf.: 546-133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau boîtier Plastique
Prise de charge Crochet
Plage de mesure min 0,01 N
Plage de mesure max. 0,1 N
Lisibilité (Newton) 0,005 N
Type de produit peson
Unité plage de pesée Newton
Métrologie analogique

Identification et classification

Référence article 546-133
EAN / GTIN 4946368362649
Réf. fabricant 546-133
Article hors catalogue L40010 9131
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce peson à ressort vous aide dans de nombreuses applications et vous offre les avantages suivants : Pour le réglage de microrupteurs, de ressorts de relais et de soupapes ainsi que pour le contrôle de la force de mesure de comparateurs et l'ajustage de ressorts de traction et de compression. Cadran divisé pour mesurer dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 546-123
  • Précision: Graduation ½
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Plage de mesure: 0,01 - 0,1
  • Valeur de graduation: 5 mN

Livraison:

Dans une boîte