Pružinová váha, špičkové držení 10mN-100mN, stupnice 5mN

Artiklové číslo: 546-133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra
plast
Nosnost
háček
Rozsah měření min.
0,01 N
Rozsah měření max.
0,1 N
Rozlišitelnost
0,005 N
Druh produktu
pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení
Newton
Měřicí technika
analogové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546-133
EAN / GTIN 4946368362649
Číslo výrobce 546-133
L-číslo L40010 9131
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pružinová váha vás podpoří v mnoha aplikacích a nabízí vám následující výhody: Pro nastavení mikrospínačů, pružin relé a ventilů, jakož i pro kontrolu měřicí síly číselníkových měřidel a nastavení napínacích a tlačných pružin. Dělený číselník pro měření v obou směrech.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 546-123
  • Přesnost: ½ stupnice
  • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 0,01 - 0,1
  • Dělení stupnice: 5 mN

Rozsah dodávky:

V krabici

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost