Waga sprężynowa 0,06 N–0,5 N, podziałka

Nr art.: 546-115
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
Materiał obudowy
listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie
haki
Min. zakres pomiarowy
0,06 N
Maks. zakres pomiarowy
0,5 N
Czytelność
0,02 N
Rodzaj produktu
waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia
Newton
Technika pomiarowa
analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-115
EAN / GTIN 4946368362595
Numer producenta 546-115
Numer L L40010 12894
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-105
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0,06-0,5
  • wartość podziałki skali: 0,02 N

W dostawie:

In a box