Bilancia a molla 0,06N-0,5N, graduazione 0,02N

Codice art.: 546-115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dinamometro a molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546-115
EAN / GTIN 4946368362595
Codice del produttore 546-115
Numero-L L40010 12894
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa bilancia a molla vi supporta in molte applicazioni e vi offre i seguenti vantaggi: Per la regolazione di microinterruttori, molle di relè e valvole, nonché per il controllo della forza di misura dei comparatori e la regolazione delle molle di tensione e compressione. Quadrante diviso per misurare in entrambe le direzioni.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 546-105
  • Accuratezza: ½ Graduazione
  • Dimensioni: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Campo di misura: 0,06 - 0,5
  • Risoluzione: 0,02 N

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello