Balanza de resorte 0,06N-0,5N, graduación 0,02N

Número de artículo: 546-115
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Material carcasa Plástico
Toma de la carga Gancho
Capacidad de medición mín. 0,06 N
Capacidad de medición máx. 0,5 N
Precisión de lectura 0,02 N
Tipo de producto balanza de resorte
Unidad del rango de pesaje Newton
Metrología analógico

Identificación y clasificación

Número de artículo 546-115
EAN / GTIN 4946368362595
Número del fabricante 546-115
Número L L40010 12894
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 546-105
  • Precisión: ½ Graduación
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,07 X 0,035 M
  • Rango de medición.: 0,06 - 0,5
  • Valor de división de la escala: 0,02 N

Volumen de suministro:

En una caja