{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Zahnung Z7 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 25 mm | |
| Długość bijaka L3 | 25 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | Z7 | |
| Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej | Z uzębieniem czołowym | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, walcowy | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 65 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 543200 AS1225 | |
| EAN / GTIN | 4045197522313 | |
| Numer producenta | 543200 AS1225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |