{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Zahnung Z7 | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS1225 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0080 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Skaftlængde | 40 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 12 mm | |
| Skærlængde | 25 mm | |
| Hovedlængde | 25 mm | |
| Fræsestift, skæreprægning foran | med fortanding på forsiden | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Gratform | cylindrisk fræsestift | |
| Deling af skærene | lige | |
| Fortandingstype | krydsfortanding | |
| Fortanding, finhedsgrad | middel | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 25 mm | |
| Samlet længde | 65 mm | |
| Funktionslængde | 25 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) | |
| Farvering | uden | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | fræsestift |
| Artikelnummer | 543200 AS1225 | |
| EAN/GTIN | 4045197522313 | |
| Producentnummer | 543200 AS1225 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |