{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Zahnung Z7 | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: AS1225 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 40 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 12 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 25 mm | |
| Galvutės ilgis | 25 mm | |
| Frezavimo kaištis, priekio paviršiaus reljefas | su galiniais dantimis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Frezos forma | cilindrinė freza | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Dantų forma | kryžminiai dantys | |
| Dantų smulkumas | vidutinio rupumo | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 25 mm | |
| Bendras ilgis | 65 mm | |
| Veikimo ilgis | 25 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 8033 | |
| Apdirbimo metodas | formos frezavimas (štampų frezavimas) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | freza |
| Produkto numeris | 543200 AS1225 | |
| EAN / GTIN | 4045197522313 | |
| Gamintojo numeris | 543200 AS1225 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |