• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: D1210

Nr art.: 543200 D1210

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Zahnung Z7
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D1210
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka 8 mm
Długość chwytu 40 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 12 mm
Długość skrawania 10 mm
Długość bijaka 10 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 10 mm
Długość całkowita 50 mm
Długość funkcjonalna 10 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8033
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543200 D1210
EAN / GTIN 4045197609861
Numer producenta 543200 D1210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny chwyt o 8 mm.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Kształt sferyczny (KUD).

Zastosowanie:

Do frezowania przy bardzo wysokich obciążeniach.
Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.