Cyfrowy czujnik zegarowy ID-C, 12,7 mm,

Nr art.: 543-700BD
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,7 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,0005 mm
Odczyt 0,0005 mm
Złącze Digimatic
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 543-700BD
EAN / GTIN 4946368863719
Numer producenta 543-700BD
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wielofunkcyjny standardowy czujnik zegarowy. Niezawodny i łatwy w obsłudze.

Możliwa komunikacja dwukierunkowa, np. w celu konfiguracji za pomocą komputera (interfejs Digimatic S1)
Z systemem ABSOLUTE. Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej, która pozostaje punktem zerowym aż do następnej wymiany baterii
Łatwy odczyt wartości dzięki dużemu wyświetlaczowi cyfrowemu/analogowemu
Dostępny model z cyfrowym krokiem regulacji wynoszącym 0,5 µm
Możliwe jest wykonywanie prostych obliczeń oraz wykrywanie wartości szczytowych
Wyposażony w funkcję przypomnienia o harmonogramie kalibracji
Ocena GO/±NG odbywa się poprzez ustawienie górnej i dolnej tolerancji
Wyświetlacz obracany o 330°.
Blokada funkcji chroni czujnik zegarowy przed nieuprawnionym użyciem

Cecha szcz.:

Wyłączenie funkcji automatycznego wyłączania: Tak