{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 12,7 mm | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet, milimetr | 0,0005 mm | |
| Odečet | 0,0005 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 543-700BD | |
| EAN / GTIN | 4946368863719 | |
| Číslo výrobce | 543-700BD | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |