Reloj comparador digital ID-C, 12,7 mm, 0,0005 mm, parte posterior plana, sin inserto de medición

Número de artículo: 543-700BD
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Material carcasa plástico
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,7 mm
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura milímetros
Lectura, milímetros 0,0005 mm
Lectura 0,0005 mm
Interfaz Digimatic
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-700BD
EAN / GTIN 4946368863719
Número del fabricante 543-700BD
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.

Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.

Característica:

  • Pulgada/Métrica
  • Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
  • Graduación: 0,001″/0,02 mm
  • Alcance: 0 - 1500 mm
  • Entregado: En caja
  • Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
  • Digital/Analógico: Analógico
  • Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
  • Graduación: 0,5 mm
  • Precisión: ±0,18 mm
  • Exactitud: ±0,004″.
  • Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada