{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 6 V | |
| Materiał obudowy | metal; z tworzywa sztucznego | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Pomiar siły min. | 0 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Powtarzalność | 1 µm | |
| Granica błędu | 0,002 mm | |
| Granica błędu (cale) | 0 cal | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,002 mm | |
| Odchyłka pomiarowa E MPE (cale) | 0 cal | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 9,52 mm | |
| Obszar nieczułości fu | 1,5 µm | |
| Wskaźnik podświetlany | tak | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt, milimetr | 0,0005 mm | |
| Odczyt, cal | 0 cal | |
| Wysokość cyfr | 9,5 mm | |
| Złącze | Digimatic; Opto RS232C | |
| Funkcja preset | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 543-562D | |
| EAN / GTIN | 4946368500393 | |
| Numer producenta | 543-562D | |
| Numer L | L40010 10931 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |