{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 6 V | |
| Material carcasa | metal; plástico | |
| Indicación | digital | |
| Fuerza de medición mín. | 0 N | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Repetibilidad | 1 µm | |
| Margen de error | 0,002 mm | |
| Límite de error (pulgadas) | 0 pul | |
| Desviación de medición E MPE | 0,002 mm | |
| Desviación de medición E MPE (pulgadas) | 0 pul | |
| Diámetro del vástago sujeción | 9,52 mm | |
| Error de histéresis fu | 1,5 µm | |
| Indicador iluminado | sí | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Lectura, milímetros | 0,0005 mm | |
| Lectura, pulg. | 0 pul | |
| Altura de las cifras | 9,5 mm | |
| Interfaz | Digimatic; Opto RS232C | |
| Función de preajuste | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 543-562D | |
| EAN / GTIN | 4946368500393 | |
| Número del fabricante | 543-562D | |
| Número L | L40010 10931 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |