{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 6 V | |
| Materiál pouzdra | kov; plast | |
| Ukazatel | digitální | |
| Měřicí síla min. | 0 N | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Opakovatelnost | 1 µm | |
| Mez chyby | 0,002 mm | |
| Mez přesnosti (palce) | 0 palec | |
| Odchylka měření E MPE | 0,002 mm | |
| Odchylka měření E MPE (palce) | 0 palec | |
| Upínací hřídel průměr | 9,52 mm | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 1,5 µm | |
| Kontrolka svítí | ano | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Odečet, milimetr | 0,0005 mm | |
| Odečet, palce | 0 palec | |
| Výška číslic | 9,5 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Opto RS232C | |
| Funkce Preset | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 543-562D | |
| EAN / GTIN | 4946368500393 | |
| Číslo výrobce | 543-562D | |
| L-číslo | L40010 10931 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |