Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: G1630

Nr art.: 540200 G1630

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 6 mm
Materiał skrawający HM
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość bijaka L3 30 mm
Liczba grup ostrzy Z7
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt łuk ostry
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 70 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540200 G1630
EAN / GTIN 4045197155078
Numer producenta 540200 G1630
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy trzpieniowe GARANT z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.
Kształt łuku ostrego (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.