{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Długość bijaka L3 | 18 mm | |
| Liczba grup ostrzy | Z7 | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt łuk ostry | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 540200 G0618 | |
| EAN / GTIN | 4045197155023 | |
| Numer producenta | 540200 G0618 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |