• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: G1630

Artikel-Nr.: 540200 G1630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Standard
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Schneidstoff HM
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Kopflänge L3 30 mm
Schneidenzahlgruppe Z7
Frässtiftform Spitzbogen-Frässtift
Zahnungsart Kreuzverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 70 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 540200 G1630
EAN / GTIN 4045197155078
Herstellernummer 540200 G1630
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Form Spitzbogen (SPG).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.