{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidendurchmesser Dc | 6 mm | |
| Kopflänge L3 | 18 mm | |
| Schneidenzahlgruppe | Z7 | |
| Frässtiftform | Spitzbogen- Frässtift | |
| Zahnungsart | Kreuzverzahnung | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 540200 G0618 | |
| EAN / GTIN | 4045197155023 | |
| Herstellernummer | 540200 G0618 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |