Skala liniowa AT103 5000 mm

Nr art.: 539-150-30
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
Numer artykułu 539-150-30
EAN / GTIN 4946368584379
Numer producenta 539-150-30
Numer L L40950 142
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Urządzenie do pomiaru długości o podwyższonej odporności na wibracje i zwiększonej trwałości. Ta wersja modelu AT 103 oferuje następujące zalety: Innowacyjne gumowe uszczelki zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń. Aby zapewnić bezpieczną pracę w trudnych warunkach, do podłączenia licznika stosuje się ekranowany przewód sygnałowy. Przewód sygnałowy można podłączyć zarówno po prawej, jak i po lewej stronie czujnika.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 539-150
  • Sygnał wyjściowy: Dwa sygnały sinusoidalne przesunięte fazowo o 90°
  • Długość efektywna: 5000 mm
  • Dokładność: 100–3000 mm, (5+5L/1000) µm, 3250–6000 mm, (5+8L/1000) µm, L = zakres pomiarowy (mm)
  • Rozmiar / Wymiar: 5,58 X 0,21 X 0,24 M
  • Długość przewodu: 15
  • Maks. prędkość przesuwu: 50 m/min.
  • Model: AT103-5000
  • Punkty odniesienia: 50 mm
  • Stopień ochrony: IP-53
  • Okres sygnału: 20