• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lineaire weegschaal AT103 5000 mm

Artikelnummer: 539-150-30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-150-30
EAN/GTIN 4946368584379
Nummer fabrikant 539-150-30
L-nummer L40950 142
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een lengtemeetinstrument met verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Deze versie van de AT 103 biedt de volgende voordelen: De innovatieve rubberen afdichtingslippen houden verontreinigingen buiten. Voor een veilige werking in ruwe omgevingen wordt een gepantserde signaallijn gebruikt voor aansluiting op de meter. De signaalkabel kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de meter worden aangesloten.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 539-150
  • Uitgangssignaal: Twee 90º, faseverschuivende sinusgolven
  • Effectieve lengte: 5000 mm
  • Nauwkeurigheid: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = meetbereik (mm)
  • Afmetingen: 5,58 X 0,21 X 0,24 M
  • Kabellengte: 15
  • Max. Verplaatsingssnelheid: 50 m/min.
  • Model: AT103-5000
  • Referentiepunten: 50 mm
  • Beschermklasse: IP-53
  • signaalperiode: 20

Diensten en productadviseurs

Meld u aan