• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 5000 mm

Artikel-Nr.: 539-150-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-150-30
EAN / GTIN 4946368584379
Herstellernummer 539-150-30
L-Nummer L40950 142
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Längenmessgerät mit erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Diese Version des AT 103 bietet Ihnen folgende Vorteile: Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen fern. Für den sicheren Betrieb in rauher Umgebung wird eine gepanzerte Signalleitung zum Anschluß an den Zähler verwendet. Die Signalleitung kann sowohl rechs als auch links am Messwertaufnehmer angeschlossen werden.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 539-150
  • Ausgangssignal: Zwei 90º, phasenverschobene Sinussignale
  • Effektive Länge: 5000 mm
  • Genauigkeit: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = Messbereich (mm)
  • Größe / Abmessung: 5,58 X 0,21 X 0,24 M
  • Leitungslänge: 15
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 50 m/min.
  • Modell: AT103-5000
  • Referenzpunkte: 50 mm
  • Schutzart: IP-53
  • Signalperiode: 20

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb