{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,07 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,05 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 536-102 | |
| EAN / GTIN | 4946368111032 | |
| Numer producenta | 536-102 | |
| Numer L | L40010 599 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |