• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calibro a corsoio con braccio di misura regolabile, 0-200 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Scostamento di misura E MPE 0,07 mm
Lettura 0,05 mm
Campo di misura min. 0 mm
Metrologia Es. analogica
Risoluzione no
Lettura comparatore 0,05 mm
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 536-102
EAN / GTIN 4946368111032
Codice del produttore 536-102
Numero-L L40010 599
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo calibro disassato è possibile misurare pezzi graduati e offre i seguenti vantaggi: La ganascia di misura montata può essere regolata per facilitare la misurazione di sezioni graduate e pezzi di difficile accesso.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 536-703
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,05 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,07 mm
  • Dimensioni: 0,335 X 0,15 X 0,04 M
  • Campo di misura: 0 - 200
  • Risoluzione: 0,05 mm

Fornitura:

In una scatola