Scaffolding, PaxTower S-PLUS 1T, 6,55 m

Nr art.: 53525
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Scaffolding

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 53525
EAN / GTIN 4003866535255
Numer producenta 53525
Numer L L90010 1366
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Patented toeboard unit: Quick to install.
Smooth-sliding guides made of hard plastic: Prevent misalignment when connecting push-on end frames together.
Scaffolding length: 1.80 m; scaffolding width: 0.72 m.
Safer and quicker assembly and dismantling due to advanced guardrails and platforms at intervals of 2 m.
Scaffolding Category 3 (load capacity of up to 200 kg/m2) according to the new EN 1004.
125 mm swivel castors with brake; the castors can be fitted with castor adapters (order no. 42974) to allow for height adjustment.
Stile and rung diameter 45 mm.

Cecha szcz.:

Overall height 5.65 m
Platform height 4.55 m
Platform length 1.8 m
Platform size 0,6m × 1,8m
Platform width 0.6 m
Weight 114.1 kg
Width scaffolding 0.72 m
Working height 6.55 m
Platform length 1.8 m