• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, PaxTower S-PLUS 1T, 6,55 m

Artikel-Nr.: 53525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53525
EAN / GTIN 4003866535255
Herstellernummer 53525
L-Nummer L90010 1366
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m2).
125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 6.55 m
Gerüstbreite 0.72 m
Gerüsthöhe 5.65 m
Gerüstlänge 1.8 m
Gewicht 114.1 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 1,8m
Plattformhöhe 4.55 m
Plattformlänge 1.8 m