Leírás:
Az összecsukható keret egyszerű, egykezes működtetése robusztus reteszelőgombbal: egyetlen kattintással rögzíthető és oldható.
Szabadalmaztatott lábujjtábla egység: gyorsan elhelyezhető, gyorsan rögzíthető.
Kemény műanyagból készült, simán futó toldóvezetés: Nincs elakadás a toldókeretek egymáshoz közelítésekor.
Az állványzat hossza: 1,80 m; az állványzat szélessége: 0,72 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés a 2 méterenként előretolt védőkorlátoknak és platformoknak köszönhetően.
Az új EN 1004 szabvány szerint; 3. osztályú állványzat (200 kg/m2-ig terhelhető).
125 mm-es lengőkerekek rögzítőfékkel; ezek a görgőadapterek (rendelési szám: 42794) segítségével orsós görgőkké fejleszthetők.
A rúd és a lépcsőfok átmérője 45 mm.
Jellemző:
Munkamagasság 6,55 m
Állványzat szélessége 0,72 m
Állványzat magassága 5,65 m
Állványzat hossza 1,8 m
Súly 114,1 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Platform magassága 4,55 m
Platform hossza 1,8 m