{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | AMF-Writer Slimline | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Długość | 85 mm | |
| Średnica | 12 mm | |
| Masa całkowita | 28 g | |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 300 min-1 | |
| Średnica końcówki | 0,5 mm | |
| Materiał ostrza | diament | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do grawerowania |
| Numer artykułu | 535146 | |
| EAN / GTIN | 4020772535148 | |
| Numer producenta | 535146 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |