{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AMF-Writer Slimline | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Délka | 85 mm | |
| Průměr | 12 mm | |
| Hmotnost celkem | 28 g | |
| Otáčky vřetena | 300 min-1 | |
| Průměr hrotu | 0,5 mm | |
| Materiál hrot | diamant | |
| Druh produktu | Gravírovací přístroj |
| Katalogové číslo | 535146 | |
| EAN / GTIN | 4020772535148 | |
| Číslo výrobce | 535146 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |