AMF-Writer Slimline

Número de artículo: 535146
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante AMF-Writer Slimline
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud 85 mm
Diámetro 12 mm
Peso total 28 g
Número de revoluciones husillo 300 min-1
Diámetro punta 0,5 mm
Material punta diamante
Tipo de producto Aparato de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 535146
EAN / GTIN 4020772535148
Número del fabricante 535146
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

AMF-Writer Slimline, herramienta de marcado de punta estrecha y larga,
Adecuado para mandriles de pinza de 12 mm y soportes Weldon.

Característica:

  • Aguja: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Número de revoluciones: 0-300 1 rpm
  • máx. Etiquetado
    de corte: 200
  • Peso: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm