AMF-Writer Slimline

Cod articol.: 535146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Writer Slimline
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungime 85 mm
Diametru 12 mm
Greutate totală 28 g
Turaţia arborelui 300 min-1
Diametru vârf 0,5 mm
Materialul vârfului diamant
Tip produs Aparat de gravare

Identificare și clasificare

Cod articol 535146
EAN / GTIN 4020772535148
Număr producător 535146
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Writer Slimline, instrument de marcare a vârfurilor îngust și lung,
Potrivit pentru mandrine de 12 mm și monturi Weldon.

Caracteristică:

  • Ac: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Turaţie: 0-300 1 rpm
  • max. Etichetarea
    viteză: 200
  • greutate: 28 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 12 mm
  • D3: 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 76 mm
  • L3: 9 mm
  • L4: 34 mm
  • L5: 65 mm