{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | AMF-Writer Slimline | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Länge | 85 mm | |
| Durchmesser | 12 mm | |
| Gewicht gesamt | 28 g | |
| Spindel-Drehzahl | 300 min-1 | |
| Durchmesser Spitze | 0,5 mm | |
| Material Spitze | Diamant | |
| Produktart | Graviergerät |
| Artikelnummer | 535146 | |
| EAN / GTIN | 4020772535148 | |
| Herstellernummer | 535146 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |