.7hp, 3400rpm Pistol-Grip Polisher/Sander, Geared, Rear Exhaust

Nr art.: 53320
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
Numer artykułu 53320
EAN / GTIN 0616026533202
Numer producenta 53320
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Watts: 522 W
  • HP: 0.7 hp
  • Max. RPM: 3,400
  • Exhaust Type: Rear
  • Height (mm): 163 mm
  • Length (mm): 193 mm
  • Weight (kg): 1 kg