.7hp, 3400 ot./min. leštička/bruska s pistolovou rukojetí, s převodovkou, výfuk vzadu

Artiklové číslo: 53320
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
Katalogové číslo 53320
EAN / GTIN 0616026533202
Číslo výrobce 53320
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Charakteristika:

  • Watty: 522 W
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3 400
  • Typ výfuku: Zadní
  • Výška (mm): 163 mm
  • Délka (mm): 193 mm
  • Hmotnost (kg): 1 kg