.7hp, 3400rpm Levigatrice/lucidatrice con impugnatura a pistola, con trasmissione a ingranaggi, scarico posteriore

Codice art.: 53320
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 53320
EAN / GTIN 0616026533202
Codice del produttore 53320
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Proprietà:

  • Watts: 522 W
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3.400
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Altezza (mm): 163 mm
  • Lunghezza (mm): 193 mm
  • Peso (kg): 1 kg