P2010 MB Indukcyjny czujnik pomiaru długości wraz z protokołem kontroli

Nr art.: 5324030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 5324030
EAN / GTIN 4059192055400
Numer producenta 5324030
Numer L L40100 747
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wersje bez i z pneumatycznym podnoszeniem lub zasilaniem
  • Śruby pomiarowe osadzone w prowadnicy kulkowej
  • Wysoka liniowość w całym zakresie pomiarowym
  • Doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne (EMC)
  • Wszystkie przyciski można przekształcić z osiowego na promieniowy wylot kabla za pomocą dołączonej nasadki
  • Informacje dotyczące odporności chemicznej: odporny na olej, benzynę, wodę i związki alifatyczne. Umiarkowana odporność na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i ozon

Opis:

Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2010 MB
  • Kompatybilność: Mahr-VLDT – czujnik dźwigienkowo-zębaty o szerokim zakresie pomiarowym, precyzyjna wskazówka, czujnik: ± 5 mm
  • Napęd na sprężone powietrze (maks. 1 bar)
  • Siła pomiarowa (tekst): Zależne od sprężonego powietrza
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, nasadka do bocznego wyjścia kabla, klucz do regulacji wstępnego skoku

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Wymiar a w mm: 125,7 mm
  • Współczynnik temperaturowy: 0,15 µm/°C
  • Początek zakresu pomiarowego_mm: -5 mm
  • Odległość od dolnego ogranicznika maks.: -5,3 mm
  • Temperatura przechowywania MIN: -10°C