P2010 MB Sonda di misurazione della lunghezza induttiva con rapporto di prova

Codice art.: 5324030
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
Codice articolo 5324030
EAN / GTIN 4059192055400
Codice del produttore 5324030
Numero-L L40100 747
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2010 MB
  • Compatibilità: Mahr-VLDT Campo di misura spessimetro a leva, puntatore fine, sonda: ± 5 mm
  • Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
  • Forza di misura (testo): Dipendente dall'aria compressa
Consegna: Manuale d'istruzioni, tappo per l'uscita laterale del cavo, chiave per la regolazione della precorsa.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
  • Campo di misura inizio_mm: -5 mm
  • Distanza arresto inferiore MAX: -5.3 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C