P2010 MB Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol.: 5324030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 5324030
EAN / GTIN 4059192055400
Număr producător 5324030
L-Număr L40100 747
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2010 MB
  • Compatibilitate: Mahr-VLDT Domeniu de măsurare calibru cu pârghie cu palpator, indicator fin, sondă: ± 5 mm
  • Avansare cu aer comprimat (max. 1 bar)
  • Forță de măsurare (text): Dependentă de aerul comprimat
Conţinut: Manual de instrucțiuni, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
  • Interval de măsurare start_mm: -5 mm
  • Distanța de oprire inferioară MAX: -5.3 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C