{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Regulacja dokładna | tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Chromowana skala | tak | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 532-102 | |
| EAN / GTIN | 4946368110622 | |
| Numer producenta | 532-102 | |
| Numer L | L40010 7300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |