{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,03 mm | |
| Citire | 0,02 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Tijă adâncime existentă | ja | |
| Tijă adâncime forma | plat | |
| Ajustare fină | ja | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Scală cromată | ja | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 532-102 | |
| EAN / GTIN | 4946368110622 | |
| Număr producător | 532-102 | |
| L-Număr | L40010 7300 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |