Posuvné měřítko, jemné nastavení 0-180 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 532-102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 180 mm
Odečet 0,02 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 532-102
EAN / GTIN 4946368110622
Číslo výrobce 532-102
L-číslo L40010 7300
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o přístroj posuvné měřítko s jemným nastavením pro snadné polohování sklíček

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 562-102
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,03 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,05 mm
  • Velikost / rozměr: 0,32 X 0,12 X 0,02 M
  • Rozsah měření: 0 - 180
  • Dělení stupnice: 0,02 mm
  • Hloubkoměr: plochý

Rozsah dodávky:

V papírovém obalu s vinylovým potahem 123915