Folding steps with retaining bracket 4 steps

Nr art.: 53104
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor srebrna
Dolna szerokość zewnętrzna 0,57 m
Wewnętrzna długość nogawki 1,1 m
Wysokości roboczej 2,9 m
Pałąk zabezpieczający tak
Możliwość składania tak
Głębokość drabiny złożonej 125 mm
Liczba stopni wraz z platformą 4
Szerokość stopni 360 mm
Głębokość stopni 205 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość 1,475 m
Wysokość platformy 0,86 m
Szerokość platformy 360 mm
Głębokość platformy 205 mm
Materiał platformy aluminium
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 53104
EAN / GTIN 4031405531048
Numer producenta 053104
Numer L L90110 166
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Mecanismo de plegado estable y liso
  • Construcción hecha de fuertes vigas dobles
  • pasos de 205 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 360 x 205 mm
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Soportes de montaje plegables con bandeja de almacenamiento práctica.
  • Plegado solo 125 mm de profundidad
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 2900 mm
  • Anchura externa: 570 mm
  • Altura: 1475 mm
  • Altura de nivel superior: 860 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 360 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 205 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Longitud del paso: 1100 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 205 mm
  • Ancho de paso: 360 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones