{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Anchura inferior exterior | 0,57 m | |
| Longitud de paso | 1,1 m | |
| Altura de trabajo | 2,9 m | |
| Estribo de seguridad | sí | |
| Plegable | sí | |
| Profundidad en estado plegado | 125 mm | |
| Número de escalones, incluida la plataforma | 4 | |
| Ancho de los escalones | 360 mm | |
| Profundidad de los escalones | 205 mm | |
| Revestimiento de los escalones | aluminio | |
| Altura | 1,475 m | |
| Altura de la plataforma | 0,86 m | |
| Ancho de la plataforma | 360 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 205 mm | |
| Material de la plataforma | aluminio | |
| Tipo de producto | Escalera plegable de seguridad | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Regulable en altura | no | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Superficie peldaño | estriado | |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Número de artículo | 53104 | |
| EAN / GTIN | 4031405531048 | |
| Número del fabricante | 053104 | |
| Número L | L90110 166 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |