• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptreppe mit Haltebügel 4 Stufen

Artikel-Nr.: 53104
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbe silber
untere äußere Breite 0,57 m
Schrittlänge 1,1 m
Arbeitshöhe 2,9 m
Sicherheitsbügel ja
klappbar ja
Tiefe zusammengeklappt 125 mm
Anzahl Stufen inklusive Plattform 4
Breite Stufen 360 mm
Tiefe Stufen 205 mm
Belag Stufen Aluminium
Höhe 1,475 m
Höhe Plattform 0,86 m
Breite Plattform 360 mm
Tiefe Plattform 205 mm
Material Plattform Aluminium
Produktart Sicherheits-Klapptreppe
Tritt Ausführung Stufe
höhenverstellbar nein
Plattform vorhanden ja
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Tragfähigkeit 150 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53104
EAN / GTIN 4031405531048
Herstellernummer 053104
L-Nummer L90110 166
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
  • Zusammengeklappt nur 125 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2900 mm
  • Außenbreite: 570 mm
  • Höhe: 1475 mm
  • Höhe der obersten Stufe: 860 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 360 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 205 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Schrittlänge: 1100 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 205 mm
  • Stufenbreite: 360 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen