{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dolna szerokość zewnętrzna | 0,55 m | |
| Wewnętrzna długość nogawki | 0,82 m | |
| Wysokości roboczej | 2,7 m | |
| Pałąk zabezpieczający | tak | |
| Możliwość składania | tak | |
| Głębokość drabiny złożonej | 125 mm | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 3 | |
| Szerokość stopni | 360 mm | |
| Głębokość stopni | 205 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość | 1,255 m | |
| Wysokość platformy | 0,64 m | |
| Szerokość platformy | 360 mm | |
| Głębokość platformy | 205 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabinki bezpieczne, składane | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Nośność | 150 kg |
| Numer artykułu | 53103 | |
| EAN / GTIN | 4031405531031 | |
| Numer producenta | 053103 | |
| Numer L | L90110 69 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |