Trepte pliabile cu bară de sprijin 3 trepte

Cod articol.: 53103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţime inferioară, exterioară 0,55 m
Lungimea pasului 0,82 m
Înălţime de lucru 2,7 m
Bară de siguranță da
Pliabil da
Adâncime rabatată 125 mm
Număr trepte inclusiv platformă 3
Lățime trepte 360 mm
Adâncime trepte 205 mm
Acoperire trepte aluminiu
Înălţime 1,255 m
Înălțime platformă 0,64 m
Lățime platformă 360 mm
Adâncime platformă 205 mm
Material platformă aluminiu
Culoarea argintiu
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă
Execuţia treptelor nivel
Reglabil pe înălţime nu
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare striație
Capacitate portantă 150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 53103
EAN / GTIN 4031405531031
Număr producător 053103
L-Număr L90110 69
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară pliabilă din aluminiu
  • Mecanism de pliere stabil și neted
  • Construcție din grinzi duble puternice
  • trepte adânci de 205 mm cu ondulare pentru un suport sigur
  • Suprafața superioară de rulare: 360 x 205 mm
  • Ușor de transportat, spațiu de depozitare redus
  • Pantofi din plastic antiderapant
  • Suporturi de montare pliabile cu tavă de depozitare practică
  • Pliat la numai 125 mm adâncime
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Lățime exterioară: 550 mm
  • Înălţime: 1255 mm
  • Înălțime nivel superior: 640 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Lățimea superioară a benzii de rulare: 360 mm
  • Adâncime superioară a benzii de rulare: 205 mm
  • Clasa antiderapantă: R9
  • Lungime pas: 820 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Acoperirea treptei/platformei: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 205 mm
  • Lățimea treptei: 360 mm
  • Execuție pas: Etape