{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Dolní vnější šířka | 0,55 m | |
| Vnitřní délka nohavic | 0,82 m | |
| Pracovní výška | 2,7 m | |
| Bezpečnostní třmen | ano | |
| Skládací | ano | |
| Sklopená hloubka | 125 mm | |
| Počet stupňů včetně plošiny | 3 | |
| Šířka stupňů | 360 mm | |
| Hloubka stupňů | 205 mm | |
| Povrch stupňů | hliník | |
| Výška | 1,255 m | |
| Výška plošiny | 0,64 m | |
| Šířka plošiny | 360 mm | |
| Hloubka plošiny | 205 mm | |
| Materiál plošiny | hliník | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Bezpečnostní skládací schůdky | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Výškově nastavitelné | ne | |
| S plošinou | ano | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Nosnost | 150 kg |
| Katalogové číslo | 53103 | |
| EAN / GTIN | 4031405531031 | |
| Číslo výrobce | 053103 | |
| L-číslo | L90110 69 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |