Suwmiarka noniuszowa, blokada momentowa

Nr art.: 531-109
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
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX)
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,08 mm
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,0078 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Ustalenie Śruba ustalająca górna; Moment zaciskowy
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 531-109
EAN / GTIN 4946368110516
Numer producenta 531-109
Numer L L40010 3696
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Suwmiarka ta przemieszcza się tylko po aktywacji sprężynowego regulatora momentu obrotowego.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 561-109
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,08 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,10 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,441 X 0,142 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-300
  • wartość podziałki skali: 0,05 mm / 1/128″
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

In a paper case