Şubler vernier cu clemă de acţionare, 0-300mm/0-12″, 0,05mm, Metric/Inch

Cod articol.: 531-109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Material oţel superior (INOX)
Abatere de măsurare E MPE 0,08 mm
Citire 0,05 mm
Citire inch 0,0078 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma plat
Blocare Şurub de blocare superior; Blocare instantanee
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă ja
Execuţie părţi citire Cromat mat
Scală cromată ja
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 531-109
EAN / GTIN 4946368110516
Număr producător 531-109
L-Număr L40010 3696
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler culisează numai atunci când acționați clema de acţionare cu arc

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 561-109
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,08 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,10 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,441 X 0,142 X 0,025 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 300
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,05 mm/ 1/128”
  • Indicator de adâncime: plat

Livrare:

Într-un plic de hârtie cu înveliș de vinil 123922